• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ High Intensity Prismatic Reflexfolie SEM 3932, Rot, 1220 mm x 45,7 m

Artikel-Nr.: 7100006640
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Serie High Intensity Prismatic
Herstellerbezeichnung High Intensity Prismatic Reflective Sheeting; High Intensity Prismatic Reflexfolie; Prismatische Reflexfolien mit hoher Intensität
Güte- und Prüfsiegel keine
Richtlinie / Kennzeichnung CE-Kennzeichnung
ESD-Schutzzone (EPA) nein
EX-Bereich nein
Produktart Schutzfolie
Länge Folie 45,7 m
Material Folie Polypropylen (PP)
Eigenschaften UV-beständig; abriebfest
Wiederverwendbar nein
mit Klebe-/Haftstreifen ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100006640
EAN / GTIN 08887719327343
Herstellernummer 7100006640
L-Nummer L01130 111240
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

3M High Intensity Prismatic Folien sind nicht nur hell und langlebig, sondern auch schonender für die Umwelt. Das Herstellungsverfahren für Prismenfolien reduziert die VOC-Emissionen um 97 Prozent und den Energieverbrauch um 72 Prozent im Vergleich zu Standardverfahren für technische Folien.

Vorteil:

  • Sie erfüllt die Farb- und Leistungsanforderungen der EN 12899-1:2007 Klasse RA2.
  • Die 3M™ High Intensity prismatische Reflexfolien Serie 3930 ist für die Herstellung von Schildern für Verkehrszeichen mit Europäischen Technischen Zulassungen (ETA) zugelassen
  • Das Reflexionsvermögen, der Farbkontrast, die Lesbarkeit, die Helligkeit und die Haltbarkeit der 3M™ High Intensity prismatische Reflexfolien Serie 3930 sind wesentlich besser als die von Glasperlenfolien (RA2) erreichten Werte.
  • Strapazierfähigdie härtere Deckschicht schützt vor Kratzern und Schrammen
  • Das Herstellungsverfahren für Prismenfolien ist außerdem umweltschonender als andere Verfahren zur Herstellung von Reflexionsfolien.
  • Die Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen (VOC) werden um 97 %, der Energieverbrauch um 77 % und die Abfallmenge um 46 % reduziert, verglichen mit der Herstellung von Glasperlenfolien.
  • Schonung der Umwelt durch minimalen Einsatz von Lösemitteln und Emissionen in unserem Herstellungsprozess
  • Tinte
  • KGM-Kennzeichnung

Empfehlung:

  • Dauerverkehrszeichen
  • Baustelleneinrichtungen und -beschilderung
  • Vertikale Leitpfosten

Aus der gleichen Serie "High Intensity Prismatic" Alle ansehen