• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ High Intensity Prismatic Reflexfolie SEM 3930, Weiß, 270 mm x 91,4 m

Artikel-Nr.: 7100322455
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 3 Stück
  • Bestellschritt: 3 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie High Intensity Prismatic
Herstellerbezeichnung High Intensity Prismatic Reflective Sheeting; High Intensity Prismatic Reflexfolie; Prismatische Reflexfolien mit hoher Intensität
Güte- und Prüfsiegel keine
Richtlinie / Kennzeichnung CE-Kennzeichnung
ESD-Schutzzone (EPA) nein
EX-Bereich nein
Farbe weiß
Produktart Schutzfolie
Breite Folie 0,27 m
Länge Folie 91,4 m
Material Folie Polypropylen (PP)
Eigenschaften UV-beständig; abriebfest
Wiederverwendbar nein
mit Klebe-/Haftstreifen ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100322455
EAN / GTIN 08887862975620
Herstellernummer 7100322455
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

3M High Intensity Prismatic Folien sind nicht nur hell und langlebig, sondern auch schonender für die Umwelt. Das Herstellungsverfahren für Prismenfolien reduziert die VOC-Emissionen um 97 Prozent und den Energieverbrauch um 72 Prozent im Vergleich zu Standardverfahren für technische Folien.

Vorteil:

  • Sie erfüllt die Farb- und Leistungsanforderungen der EN 12899-1:2007 Klasse RA2.
  • Die 3M™ High Intensity prismatische Reflexfolien Serie 3930 ist für die Herstellung von Schildern für Verkehrszeichen mit Europäischen Technischen Zulassungen (ETA) zugelassen
  • Das Reflexionsvermögen, der Farbkontrast, die Lesbarkeit, die Helligkeit und die Haltbarkeit der 3M™ High Intensity prismatische Reflexfolien Serie 3930 sind wesentlich besser als die von Glasperlenfolien (RA2) erreichten Werte.
  • Strapazierfähigdie härtere Deckschicht schützt vor Kratzern und Schrammen
  • Das Herstellungsverfahren für Prismenfolien ist außerdem umweltschonender als andere Verfahren zur Herstellung von Reflexionsfolien.
  • Die Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen (VOC) werden um 97 %, der Energieverbrauch um 77 % und die Abfallmenge um 46 % reduziert, verglichen mit der Herstellung von Glasperlenfolien.
  • Schonung der Umwelt durch minimalen Einsatz von Lösemitteln und Emissionen in unserem Herstellungsprozess
  • Tinte
  • KGM-Kennzeichnung

Empfehlung:

  • Dauerverkehrszeichen
  • Baustelleneinrichtungen und -beschilderung
  • Vertikale Leitpfosten

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb