Falz-Zange 45° gekröpft, Maulbreite: 60mm

Artikel-Nr.: 709945 60
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
42 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Maulbreite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge gesamt L 270 mm
Länge Backen/ Maul 50 mm
Breite Backen/ Maul 60 mm
Oberfläche lackiert
mit Öffnungsfeder nein
Art Gelenk eingelegtes Gelenk
Inhalt Einzelteil
Produktart Greifzange
Herstellungsverfahren gehärtet; gesenkgeschmiedet
Stiel / Griff Griff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 709945 60
EAN / GTIN 4010220021989
Herstellernummer D341-60
Hersteller/verantwortliche Person BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Beschreibung

Ausführung:

Besonders kräftige Form mit stabilem Maul. Eingelegtes Gelenk. Gesenkgeschmiedet; gehärtet und lackiert.

Werkstoff:

Spezialstahl.