Spengler-Gripzange, ganze Länge: 180mm

Artikel-Nr.: 709701 180
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
812 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 180 mm
Backenbreite 80 mm
Spannweite 45 mm
Produktart Gripzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 709701 180
EAN / GTIN 4062406241087
Herstellernummer 709701 180
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Besonders breite und flache Greifbacken. Stabiler Federstahl-Zangenkörper. Zange ganz vernickelt.

Verwendung:

Besonders geeignet zum Halten, Biegen und Bördeln von Blechen.

Werkstoff:

Greifbacken Chrom-Vanadium-Stahl.

Ersatzteil:

Ersatzfeder Nr. 708301 Gr. 7.