Klammer-Gripzange, ganze Länge: 150mm

Artikel-Nr.: 709001 150
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
842 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 150 mm
Spannweite 50 mm
Produktart Gripzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 709001 150
EAN / GTIN 4062406240400
Herstellernummer 709001 150
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Schmale Greifbacken mit hohem Bügel; tief ausladend. Stabiler Federstahl-Zangenkörper. Griffe und Greifbacken vernickelt.

Verwendung:

Besonders geeignet zum Spannen von Profil-Material mit hohen Stegen oder über sperrige Werkstücke.

Werkstoff:

Backen aus vergütetem Qualitätsstahl.

Ersatzteil:

Ersatzfeder Nr. 708301 Gr. 5 und 10.