{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Stellung Backen/Maul |
gerade
|
|
| Rasten Feinverstellmöglichkeit |
ja
|
|
| Länge gesamt L |
250 mm
|
|
| Spannweite max. a |
40 mm
|
|
| Länge Backen/ Maul |
35 mm
|
|
| Material Backen/ Maul |
Chrom-Vanadium-Stahl
|
|
| Material |
Chrom-Vanadium-Stahl
|
|
| Herstellerbezeichnung |
Universal-Gripzange, Maul mit Doppelprisma
|
|
| Typ Zange |
Justierzange
|
|
| Ausführung Backen/ Maul |
geriffelt; gezahnt
|
|
| Maßeinheit Spannweite |
metrisch
|
|
| Art Gelenk |
durchgestecktes Gelenk
|
|
| mit Öffnungsfeder |
ja
|
|
| Ausführung |
2K-Stiel
|
|
| Material, Griff |
Gummi ummantelt; Kunststoff
|
|
| Inhalt |
Einzelteil
|
|
| Produktart |
Gripzange/ Feststellzange/ Klemmzange
|
|
| Eigenschaften |
vernickelt; verstellbare Anschlagschraube
|
|
| Oberfläche |
vernickelt
|
|
| Herstellungsverfahren |
gesenkgeschmiedet
|
|
| Stiel / Griff |
Griff
|
| Artikelnummer | 708100 250 | |
| EAN / GTIN | 4045197895813 | |
| Herstellernummer | 708100 250 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |