Kombizange, verchromt, mit Griffhüllen, ganze Länge: 140mm

Artikel-Nr.: 701601 140
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
56 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie KNIPEXtend
ganze Länge 140 mm
Schneidwerte harter Draht bis ⌀ 1,8 mm
Schneidwerte mittelharter Draht bis ⌀ 2,8 mm
Norm DIN ISO 5746
Backeneigenschaft gezahnt
Griff Mehrkomponenten-Hülle
Werkstoff Spezial-Werkzeugstahl
Oberfläche verchromt
funkenfrei nein
Produktart Multifunktionszange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 701601 140
EAN / GTIN 4003773039730
Herstellernummer 03 05 140
Hersteller/verantwortliche Person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Ausführung:

Greifbacken gezahnt. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (ca. 60 HRC).
Zange verchromt, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen und KNIPEXtend Schnittstelle.
KNIPEXtend dient dem Anschluss von Erweiterungen wie z.B. ColorCode-Clips (CCCs) zur Individualisierung oder TetheredTool-Clips (TTCs) zum Anbringen einer Tethered Tools-Absturzsicherung.

Norm:

DIN ISO 5746.

Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl.

Hinweis:

Vorgängermodell Nr. 701600 bis Verfügbarkeit der KNIPEXtend-Modelle weiterhin bestellbar.