Kombizange, poliert, ganze Länge: 140mm

Artikel-Nr.: 701500 140
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
88 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 140 mm
Schneidwerte harter Draht bis ⌀ 1,8 mm
Schneidwerte mittelharter Draht bis ⌀ 2,8 mm
Norm DIN ISO 5746
Backeneigenschaft gezahnt
Griff mit Kunststoff überzogen
Werkstoff Spezial-Werkzeugstahl
Oberfläche Zange schwarz atramentiert, Kopf poliert
funkenfrei nein
Produktart Multifunktionszange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 701500 140
EAN / GTIN 4003773215196
Herstellernummer 03 01 140
Hersteller/verantwortliche Person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Ausführung:

Greifbacken gezahnt. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (ca. 60 HRC).
Zange schwarz atramentiert, Kopf poliert, Griffe mit Kunststoff überzogen.

Norm:

DIN ISO 5746.

Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl.