Zangensortiment 4-teilig VDE-isoliert, Anzahl Zangen: 4

Artikel-Nr.: 700121 4
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
810 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Zangen Setpreis 4 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Zangen 4
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Produktart Multifunktionszange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 700121 4
EAN / GTIN 4045197892010
Herstellernummer 700121 4
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Kopf und Gelenk blank, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen. Isoliert nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 für Arbeiten unter Spannung bis 1000 V.

Lieferumfang:

1 Kombizange Nr. 701852: Gr. 180
1 Flachrundzange gerade Nr. 713351: Gr. 200
1 Seitenschneider Nr. 725351: Gr. 160
1 Abisolierzange Nr. 728761: Gr. 160