• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ Vliesrolle 5020, 40 m x 1,45 m, A FN Strong

Artikel-Nr.: 7000097905
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Artikelnummer 7000097905
EAN / GTIN 04054596096097
Herstellernummer 7000097905
L-Nummer L01130 106009
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die Scotch-Brite™ Rolle zur Oberflächenbearbeitung ist zum effektiven Entgraten, Überblenden und Finishen zahlreicher Oberflächen einsetzbar. Unsere vielseitigen Rollen zur Oberflächenbearbeitung können auch für leichtes Abschleifen verwendet werden. Diese universell einsetzbaren Rollen zur Oberflächenbearbeitung bieten alle Vorteile der Scotch-Brite™ Produkte wie die Schleiftechnologie mit Vliesstoff und den gleichmäßigen Abtrag. Sie sind mit Aluminiumoxid- oder Siliciumcarbid-Schleifmittel und in zahlreichen Krönungen von superfein (SFN) bis grob (CRS) erhältlich. Die superfeine Körnung trägt weniger aggressiv ab und sorgt für ein feines Finish, während die grobe Körnung aggressiver abträgt und ein groberes Finish erzeugt. Für alle Aufgaben ist eine passende Körnung erhältlich. Scotch-Brite™ Schleifmittel sind einzigartige Produkte für die Oberflächenbearbeitung, die auf die Vliesstoff-Technologie setzen. Die Schleifmittel durchsetzen die Vliesfasern mithilfe von Kunstharz. Dadurch entsteht eine offene Struktur des Vlieses. Durch die Räume zwischen den Fasern kann überschüssiges Material entweichen, sodass das Mineral nicht durch Splitter abgenutzt wird. Damit bleibt die Schnittschärfe des Minerals länger erhalten, die Abtragsleistung wird verbessert und die Standzeit des Schleifmittels verlängert sich. Die federnde Beschaffenheit der Fasern eignet sich sehr gut für Konturen und reagiert auf kleinste Überstände auf der Oberfläche. Dank ihrer Reaktivität entfernen die Fasern effektiv unerwünschte Grate, Verschmutzungen und Verunreinigungen, ohne dass das Werkstück beschädigt wird. Sie erhalten ein gleichmäßiges und glattes Oberflächenfinish – Werkstück für Werkstück.

Vorteil:

  • Erhältlich in einer Vielzahl von Größen und Sorten, um verschiedene Projektanforderungen zu erfüllen
  • Farbcodiert nach Sorte, um das Fehlerrisiko zu verringern
  • Funktioniert gut auf Metall, Kunststoffen und Verbundwerkstoffen
  • Die offene Bahn ist belastungsbeständig und trägt zu einer längeren Lebensdauer von Service bei
  • Erzielt dekorative Oberflächen auf Metall, Holz und Verbundwerkstoffen

Empfehlung:

  • Zum Reinigen, Polieren und Finishing