Rouleau de conditionnement de surface Scotch-Brite™, 1.45 m x 40 m

Réf.: 7000097905
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 7000097905
EAN / GTIN 04054596096097
Réf. fabricant 7000097905
Article hors catalogue L01130 106009
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Utilisez le rouleau de conditionnement de surface Scotch-Brite™ pour l'ébavurage, la rectification et la finition efficaces de divers substrats. Nos rouleaux de conditionnement polyvalents peuvent également être utilisés pour un meulage léger. Ces rouleaux de conditionnement polyvalents offrent tous les avantages des produits Scotch-Brite™, notamment la technologie d'abrasif non tissé et une coupe homogène. Ils sont constitués d'un choix de minéraux d'oxyde d'aluminium ou de carbure de silicium et sont disponibles dans différents grains, de super fin (SFN) à grossier (CRS). Les grains super fins offrent une coupe moins agressive pour une finition plus soignée, tandis que les grains grossiers offrent une finition plus grossière grâce à une coupe plus agressive. Il existe un grain adapté à chaque tâche. Les abrasifs Scotch-Brite™ uniques utilisent la technologie non tissée qui consiste à parsemer les fibres synthétiques d'un minéral abrasif à l'aide de résine. Cela permet d'obtenir une toile à structure aérée. Les espaces entre les fibres permettent d'éliminer l'excédent de matériau, empêchant ainsi les débris d'user le minéral. Le minéral conserve par conséquent son efficacité de coupe plus longtemps, ce qui améliore les performances de coupe et allonge la durée de vie de l'abrasif. L'élasticité des fibres leur permet d'épouser les contours et de s'adapter aux subtilités de la surface. Sa conception réactive permet d'éliminer efficacement les bavures indésirables, les salissures et les contaminants, sans affecter le substrat, pour une finition homogène, pièce après pièce.

Avantage(s):

  • Disponible dans différents grains et tailles pour répondre aux exigences de chaque projet
  • Code couleur selon le grain pour limiter le risque d'erreur
  • Adapté aux métaux, aux plastiques et aux matériaux composites
  • Toile aérée résistant à l'encrassement et épousant les irrégularités de la surface
  • Toile aérée épousant les irrégularités de la surface tout en réduisant l'altération de la géométrie de la pièce

Recommandation(s):

  • Pour le nettoyage, le polissage et la finition
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
Connectez-vous