{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | 5620K; QT-II; 5620K; QT-II | |
| Herstellerbezeichnung | Endverschlußgarnitur; Kaltschrumpf-Endverschlüsse QT-II Sets; Kaltschrumpf-Kabelabschluss-Set | |
| Güte- und Prüfsiegel | keine | |
| Richtlinie / Kennzeichnung | keine | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | nein | |
| EX-Bereich | nein | |
| Inhalt | 3 St. | |
| Produktart | Kabelschuh |
| Artikelnummer | 7000092167 | |
| EAN / GTIN | 08021684149771 | |
| Herstellernummer | 7000092167 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |