• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Virtua™ Schutzbrille, Antikratz-Beschichtung, transparente Scheibe, 71500-00001, 20 pro Packung

Artikel-Nr.: 7000061918
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 20 Stück
  • Bestellschritt: 20 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Produktart Schutzbrille

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000061918
EAN / GTIN 04046719302635
Herstellernummer 7000061918
L-Nummer L01110 295
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Mit der 3M™ Virtua™ AF Schutzbrille erhalten Sie einen erschwinglichen Einweg-Augenschutz für Besucher. Unsere Schutzbrille bietet mit ihrer Wraparound-Form guten Schutz und ein breites Sichtfeld. Die geformten, flexiblen Bügel sorgen für enganliegenden und bequemen Sitz. Die hochtransparente Scheibe verfügt über eine Antikratz-Beschichtung mit hoher Haltbarkeit.

Vorteil:

  • Preisgünstige Unisex-Schutzbrille für den Einmalgebrauch
  • Die Wraparound-Form passt sich den Konturen an und sorgt damit für Sicherheit der Passform, die ein Abrutschen verhindert
  • Das Design bietet maximale Klarheit, hervorragende Abdeckung und ein weites Sichtfeld
  • Einfache Reinigung
  • Erhältlich als kostengünstige Großpackung (5 Stück)