3M™ Virtua Veiligheidsbril polycarbonaat

Artikelnummer: 7000061918
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 stuks
  • Stappen van de bestelling: 20 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Veiligheidsbril

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000061918
EAN/GTIN 04046719302635
Nummer fabrikant 7000061918
L-nummer L01110 295

Omschrijving

Uitvoering:

Beschermende en betaalbare uniseks veiligheidsbril geschikt voor bezoekers of eenmalige bescherming
Dankzij het ontwerp biedt de bril bescherming en een groot gezichtsveld.
Geprofileerde flexibele slaapdelen zorgen voor een stevige en comfortabele pasvorm
Langere levensduur dankzij anti-kras coating
Klasse 1 glas zorgt voor een kristalhelder zicht

Omschrijving:

De 3M™ Virtua™-veiligheidsbril, is onze randloze veiligheidsbril met een omhullend ontwerp voor volledige bedekking en voorgevormde flexibele brilveren die comfort waarborgen. De geïntegreerde zijschermen bieden extra bescherming tegen rondvliegende voorwerpen en de heldere lens is voorzien van een krasbestendige coating voor een grotere duurzaamheid. Ze zijn verkrijgbaar in vier lensopties.

Kenmerk:

Voordelige basic unisex veiligheidsbril voor single use bescherming
Een omhullend ontwerp verbetert de pasvorm en voorkomt wegslippen
Het ontwerp biedt maximale helderheid, een uitstekende dekking en een breed gezichtsveld
Gemakkelijk te reinigen
Voordelige grootverpakking verkrijgbaar (5 pack)