• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ E-A-R™ Classic™ Kleine Gehörschutzstöpsel für Dichtsitzprüfung, 393-2007-50

Artikel-Nr.: 7000052884
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 50 Stück
  • Bestellschritt: 50 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 7000052884
EAN / GTIN 10080529190809
Herstellernummer 7000052884
L-Nummer L01130 101631
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

3M™ E-A-R™ Classic™ Test-Gehörschutzstöpsel sind eine modifizierte Version der 3M Classic Einweg-Gehörschutzstöpsel, die Sie kennen und nutzen, und sind speziell für den Gebrauch im 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear Validation System entwickelt. Unsere Test-Gehörschutzstöpsel sind mit dem Standardmodell identisch, wurden allerdings speziell für die Nutzung mit dem 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear Validation System entwickelt. Das abgeschlossene System stellt die Bewertung „Bestanden“ oder „Nicht bestanden“ auf Grundlage des persönlichen Dämmwertes (PAR) des Mitarbeiters aus, wenn er die 3M Gehörschutzstöpsel trägt. Diese Test-Gehörschutzstöpsel ermöglichen es Arbeitgebern, die Schutzstufe zu bestimmen, die das jeweilige Stöpselmodell bietet. Mitarbeiter können die Test-Versionen des vorhandenen und am Arbeitsplatz verwendeten Gehörschutzstöpselmodells verwenden und dessen Dichtsitz und Kompatibilität bewerten. Die Test-Gehörschutzstöpsel des 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear Validation Systems messen, wie wirkungsvoll die Gehörschutzstöpsel im Ohr des Mitarbeiters schützen, und liefern genaue quantitative Ergebnisse. Diese Test-Gehörschutzstöpsel sind nur zur Verwendung im System vorgesehen und eignen sich nicht als Gehörschutz. Jede Packung enthält 50 Paare.

Vorteil:

  • Diese Test-Ohrstöpsel sind mit einem Sondenschlauch ausgestattet, der während der Dichtsitzprüfungen für Gehörschutzstöpsel mit dem 3M™ E-A-Rfit™ Prüfsystem zum Einsatz kommt.
  • Zur Verwendung mit dem 3M™ E-A-Rfit™ Prüfsystem zum Messen der Wirksamkeit des Gehörschutzes
  • Sollte nicht als Gehörschutz verwendet werden
  • 50 Paar pro Packung
  • 3M PSD Produkte sind nur für die berufliche Nutzung vorgesehen