3M™ E-A-R™ Classic™ Tapones de prueba con sonda, pequeños, 50 pares/caja, 393-2007-50

N.º do artigo: 7000052884
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 50 Peça
  • Passos da encomenda: 50 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 7000052884
EAN/GTIN 10080529190809
Número do fabricante 7000052884
Número L L01130 101631
Fabricante/responsável 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrição

Descrição:

Los tapones de prueba con sonda 3M™ E-A-R™ Classic™ son una versión modificada de los tapones de espuma desechables 3M Classic que conoce y usa, especialmente diseñados para su uso con el sistema de validación para los dos oídos E-A-Rfit™ de 3M™ Nuestros tapones son el mismo modelo que se vende como estándar, pero están diseñados específicamente para su uso con el sistema de validación para los dos oídos E-A-Rfit™ de 3M™. El sistema completo emite una calificación de aprobado o suspenso según la valoración de atenuación personalizada (PAR, por sus siglas en inglés) del empleado cuando usa los tapones de 3M. Estos tapones con sonda permiten a los empleadores determinar el nivel de protección que proporciona el modelo específico de tapones para los oídos. Los usuarios pueden utilizar las versiones probadas del modelo existente de tapones que están usando en el lugar de trabajo y evaluar su ajuste y cumplimiento. El sistema de validación 3M™ E-A-Rfit™ para los dos oídos, con ayuda de los tapones de prueba con sonda, mide la eficacia de la protección auditiva 3M en el interior del oído y proporciona resultados cuantitativos precisos. Estos tapones de prueba con sonda son para uso exclusivo con el sistema y no son adecuados para su uso como protección auditiva. Cada caja incluye 50 pares.

Vantagem:

  • Estos tapones están modificados con una sonda para usarlos durante las pruebas de ajuste con el sistema de validación para los dos oídos 3M™ E-A-Rfit™
  • Para su uso con el sistema de validación 3M™ E-A-Rfit™ para medir la eficacia de DPA
  • No se recomienda su uso como protección auditiva
  • 50 pares por caja
  • Los productos PSD de 3M están concebidos únicamente para uso profesional.