• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ EXL Entgratungs-Kompaktscheibe XL-WL, 203 mm x 635 mm x 76 mm, 8A MED

Artikel-Nr.: 7000046039
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000046039
EAN / GTIN 00048011195988
Herstellernummer 7000046039
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die Scotch-Brite™ EXL Entgratscheibe weist eine harte, dichte Konsistenz auf, die ein schnelles Entgraten, Finishing und Polieren sämtlicher Arten von Metall, Verbundstoffen und Glas ermöglicht, sodass eine glatte, saubere Oberfläche entsteht. Unsere EXL Entgratscheiben sind anpassungsfähig und eignen sich ideal für das Entgraten gedruckter oder lasergeschnittener Teile oder das Finishing nach dem Schleifen mit dem Schleifband. Ein einzigartiges Kunstharzsystem sorgt für weniger Schmieren, sodass die Reinigungs- und Vorbereitungszeit verkürzt wird. Gewickelte Scheibenkonstruktion und eine saubere, gleichmäßige Abnutzung sorgen für einen ruhigen Lauf und ermöglichen dem Anwender ein professionelles Finish bei hohem Bedienkomfort. Scotch-Brite Material sorgt für einen kühlen Schliff, eine gleichmäßige Abnutzung der Scheiben und die kontinuierlich Freilegung des Schleifmittels. Diese Scheiben eignen sich besonders gut für die Anwendung bei hitzeempfindlichen Materialien. Die Festigkeit dieser Scheiben sorgt für eine lange Lebensdauer. Sie sind mit Siliciumcarbid- oder Aluminiumoxid-Schleifmineral erhältlich. Siliciumcarbid ist ein sehr scharfes synthetisches Mineral, das üblicherweise bei Arbeiten mit geringem Anpressdruck eingesetzt wird, z. B. bei der Lackiervorbereitung und dem Finishing. Aluminiumoxid ist ein hartes, grobstückiges Mineral und bietet eine hohe Schnittgeschwindigkeit und lange Standzeit. Siliciumcarbid bricht schneller ab als Aluminiumoxid, liefert jedoch ein feineres Finish Die Scotch-Brite Schleifmittel sind einzigartige Produkte für die Oberflächenbearbeitung. Ihre Schleifmittel sind in eine Nylon-Vliesfaser-Matrix integriert. Durch Kombination der Schleifmittel mit Vliesstoff wird ein Schleifmittelsystem erzielt, das gleichmäßige Ergebnisse während der gesamten Produktlebensdauer liefert. Das offen strukturierte Material ermöglicht einen kühlen Schliff und ist staubabweisend, sodass die Schleifmineralien aufgrund geringeren Zusetzens der Fasern ihre hohe Schneideleistung behalten.

Vorteil:

  • Robuste, dichte und formflexible Scheibe für ein professionelles Finish – die Oberfläche des Werkstücks wird nicht unterschliffen, ausgerieben oder verformt
  • Geeignet für alle Arten von Metall, Verbundstoff und Glas – mit derselben Scheibe können mehrere Arbeiten erledigen werden
  • Gewickelte Faservlieskonstruktion – für den ruhigen Lauf der Scheibe und ein gleichmäßiges, ausgezeichnetes Finish
  • Einzigartiges Kunstharzsystem – minimiert Schmieren und dadurch Zeitaufwand für die Oberflächenreinigung
  • Geringe Hitzeentwicklung – reduziert das Risiko, dass sich wärmeempfindliche Materialien verfärben und verziehen

Empfehlung:

  • Entgraten, Glätten und Polieren aller Arten von Metall und Verbundstoff zur Herstellung einer glatten, sauberen Oberfläche

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb