3M™ Scotch-Brite™ EXL Disco Unitized XL-WL, 203 mm x 635 mm x 76 mm, 8A Medio

Número de artículo: 7000046039
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas
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
Número de artículo 7000046039
EAN / GTIN 00048011195988
Número del fabricante 7000046039
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

La EXL Deburring Wheel Scotch-Brite™ ofrece una consistencia densa y dura que permite realizar rápidamente desbarbados, acabados y pulidos en todo tipo de metales, compuestos y vidrios, dejando una superficie limpia y suave. Nuestras ruedas de desbarbado EXL, al ser adaptables, son perfectas para desbarbar piezas estampadas o cortadas con láser y para el acabado después del lijado de banda. Su sistema de resina único produce una menor acumulación de metal por arrastre, lo que reduce el tiempo de limpieza y preparación. Gracias al diseño contorneado y limpio y al desgaste uniforme, estas ruedas funcionan con fluidez y ayudan al operario a obtener un acabado profesional con menor esfuerzo. El material Scotch-Brite se calienta menos y se desgasta uniformemente liberando y exponiendo abrasivos nuevos de forma continua, por lo que constituye una fantástica elección en el caso de los sustratos sensibles al calor. Al ser muy resistentes, estas ruedas tienen una extensa vida útil. Están disponibles con carburo de silicio o mineral abrasivo de óxido de aluminio. El carburo de silicio es un mineral sintético muy afilado que se suele usar en aplicaciones a baja presión como, por ejemplo, la preparación antes de pintar y los acabados. El óxido de aluminio es un mineral duro y poliédrico que proporciona un elevado poder de corte y durabilidad. Aunque el carburo de silicio se descompone con mayor rapidez que el óxido de aluminio, produce un acabado más fino. Los abrasivos Scotch-Brite son productos de acondicionamiento de superficies únicos que incorporan abrasivos en una matriz de fibras no tejidas. La combinación de abrasivos y material no tejido crea un sistema abrasivo que ofrece resultados uniformes a lo largo de la vida útil de producto. El material de malla abierta genera menos calor y es resistente al embozo, lo que preserva el alto rendimiento de corte de los minerales abrasivos al reducir la obstrucción de las fibras.

Ventaja:

  • Estas ruedas adaptables, densas y sólidas ofrecen un acabado profesional sin rayar, marcar ni deformar la pieza de trabajo.
  • Son eficaces en todo tipo de metales, compuestos y vidrios, por lo que se pueden realizar más tareas con una sola rueda.
  • El diseño contorneado hace que la rueda funcione de forma fluida generando un excepcional acabado uniforme.
  • El exclusivo sistema de resina minimiza la acumulación de metal por arrastre, por lo que se reduce el tiempo necesario para limpiar las superficies.
  • Minimiza la acumulación de calor para reducir el riesgo de decoloración y deformación en sustratos sensibles al calor.

Recomendación:

  • Permite realizar rápidamente desbarbados, acabados y pulidos en todo tipo de metales, composites y vidrio, dejando una superficie limpia y suave.