• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Accuspray™ Düsenkopf, Rot, 2,0 mm, 16609

Artikel-Nr.: 7000045543
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 6 Stück
  • Bestellschritt: 6 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Accuspray
Herstellerbezeichnung 3M™ Accuspray™ Düsenkopf
Farbe rot

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000045543
EAN / GTIN 00051131166097
Herstellernummer 7000045543
L-Nummer L01130 108561
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die 3M™ Accuspray™ Düsenköpfe gewährleisten eine hervorragende Zerstäubung für eine große Bandbreite an Sprühbeschichtungen und sind ein integraler Bestandteil des 3M™ Accuspray™ Sprühpistolensystems. Diese austauschbaren, wiederverwendbaren Düsenköpfe sind in verschiedenen Größen für eine optimale Zerstäubung erhältlich, egal ob Sie Beschichtungen mit niedriger Viskosität wie wasserbasierte Materialien, Lacke auf Lösungsmittelbasis oder Beschichtungen höherer Viskosität auftragen. Die Köpfe lassen sich leicht reinigen, wiederverwenden oder können problemlos entfernt und ausgetauscht werden, um bei Bedarf die Leistung einer neuen Spritzpistole zu haben. Weitere Vorteile sind ein geringerer Grundierungsbedarf, kürzere Auftrags- und Reinigungszeiten sowie ein besseres Finish, wodurch sich der Schleifaufwand reduziert. Jeder austauschbare Düsenkopf ist aus transparentem Kunststoff gefertigt, damit Techniker jederzeit sehen können, ob der Kopf sauber ist, um somit den Reinigungsaufwand zu reduzieren. Die 3M™ Accuspray™ Düsenköpfe sind in 3 farblich markierten Größen erhältlich: Die 1,4-mm-Düsenköpfe garantieren eine feine Zerstäubung mit minimalem Sprühnebel, was sie ideal für Lacke mit niedrigerer Viskosität wie Siegellacke, Lacke, Deckbeschichtungen und leichte Klebstoffe der Automobilindustrie macht. Die austauschbaren 1,8-mm-Düsenköpfe eignen sich ideal für Beschichtungen mittlerer bis hoher Viskosität wie zum Beispiel bei Lacken und Klebstoffen in der Automobilindustrie. Die 2,0-mm-Düsenköpfe kommen normalerweise mit unserer 3M™ Accuspray™ HGP-Sprühpistole zum Einsatz, die speziell für den Auftrag von Flüssigkeiten mit hohem Volumen und hoher Viskosität entwickelt wurde. Verwenden Sie diese Köpfe für den Auftrag von Gelcoat-Beschichtungen, Klebstoffen, Grundierungen, Dickschichtgrundierungen sowie von speziellen und Geräusch dämpfenden Beschichtungen. Weitere Vorteile sind ein geringerer Grundierungsbedarf, kürzere Auftrags- und Reinigungszeiten sowie ein besseres Finish, wodurch sich der Schleifaufwand reduziert. Nicht kompatibel mit Artikeln der 3M™ PPS™ Serie 2.0 .

Vorteil:

  • Auswahl an austauschbaren Düsenköpfen für den Auftrag von Beschichtungen mit sehr geringer bis hoher Viskosität
  • Schneller und einfacher Austausch der Köpfe, um bei Bedarf die Leistung einer brandneuen Spritzpistole zu haben
  • Lesen Sie, wie Sie dank des Designs erkennen können, ob die Köpfe sauber sind.
  • Entwickelt für 3M™ Accuspray™ und 3M™ PPS™ (erste Version).
  • Nicht kompatibel mit Artikeln der 3M™ PPS™ Serie 2.0 .
  • Wenn Sie auf der Suche nach dem richtigen Düsenkopf für das zu versprühende Material sind, sprechen Sie dies bitte mit dem Hersteller des Materials ab, um Empfehlungen zu folgen.

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb