• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Diamond Microfinishing Film 675L, Rolle, 101,6 mm x 15,24 m, 5 Mil, Alox, 30 Micron, ASO, 76,2 mm, Kunststoffkern mit Keilnuten

Artikel-Nr.: 7000044975
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 7000044975
EAN / GTIN 50051141205712
Herstellernummer 7000044975
L-Nummer L51710 253
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Für höchste Ansprüche an die Oberflächenqualität bei allen extrem harten Werkstücken. Alle Diamond Microfinishing Filme sollen „Nass“ eingesetzt werden. Als Schleifhilfsmittel können Wasser, Emulsion oder andere handelsübliche Kühlmittel eingesetzt werden

Vorteil:

  • Farbliche Kennzeichnung
  • Homogene Filmunterlage mit hoher Reißfestigkeit
  • Anwenderfreundliche Handhabung
  • Bearbeitung härtester Werkstoffe
  • Hohe Produktivität
  • Reproduzierbare Oberflächenqualität
  • Härteste Kornart

Empfehlung:

  • Alle Diamond Microfinishing Filme sollen „Nass“ eingesetzt werden
  • Als Schleifhilfsmittel können Wasser, Emulsion oder andere handelsübliche Kühlmittel eingesetzt werden
  • Für höchste Ansprüche an die Oberflächenqualität bei allen extrem harten Werkstücken