3M™ Diamond Microfinishing Film 675L, tekercs, 101,6 mm x 15,24 m, 5 mil, Alox, 30 mikron, ASO, 76,2 mm, műanyag mag, kulcsnyílással.

Cikkszám: 7000044975
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: > 8 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 7000044975
EAN / GTIN 50051141205712
Gyártó száma 7000044975
L-szám L51710 253
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

Minden rendkívül kemény munkadarabhoz a felületi minőség legmagasabb követelményeihez. Minden Diamond mikrofinising filmet ″nedves″ -ként kell használni. Víz, emulzió vagy más kereskedelmi forgalomban kapható hűtőközeg használható őrlési segédeszközként

Előny:

  • Színkódolás
  • Homogén filmalap nagy szakadásállósággal
  • Felhasználóbarát kezelés
  • A legkeményebb anyagok megmunkálása
  • Nagy termelékenység
  • Reprodukálható felületi minőség
  • A legkeményebb gabonatípus

Ajánlás:

  • Minden Diamond mikrofiniselő filmet ″nedves″ -ként kell használni
  • Víz, emulzió vagy más kereskedelmi forgalomban kapható hűtőközeg használható őrlési segédeszközként
  • Minden rendkívül kemény munkadarabhoz a felületi minőség legmagasabb követelményeihez