Rouleau super abrasif 3M™ 675L, 101 x 15 000 x 76,2 mm, Grain 30 µ, Type ASO KC

Réf.: 7000044975
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 7000044975
EAN / GTIN 50051141205712
Réf. fabricant 7000044975
Article hors catalogue L51710 253
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Le rouleau de film de microfinition diamant 3M™ 675L permet d'obtenir des finitions soignées sur les métaux durs et un enlèvement moyen de matière. Nos rouleaux recouverts d'un film sont disponibles en plusieurs tailles avec un support film en polyester résistant et des minéraux de diamant qui conviennent aux applications humides et à sec avec des lubrifiants à base d’eau ou d'huile. Les minéraux de diamant en particules microniques offrent des finitions précises et à tolérance étroite et les bandes peuvent être utilisées pour les finitions avec pulvérisation thermique des contours et des formes complexes. Les rouleaux 675L sont codés par couleur pour éviter de mélanger les gammes de grains abrasifs et permettent un ponçage lent qui peut être réalisé en peu d'étapes et réduire les coûts d'abrasion.

Avantage(s):

  • Les minéraux de diamant en particules microniques offrent des finitions précises et à tolérance étroite pour l'enlèvement moyen de matière
  • Ils permettent un ponçage lent qui peut être réalisé en peu d'étapes et réduire les coûts d'abrasion
  • Grâce au support à film en polyester, le rouleau peur être utilisé pour les applications humides ou à sec avec des lubrifiants de surface
  • Convient parfaitement aux finitions avec pulvérisation thermique des contours et des formes complexes
  • Code couleur pour éviter de mélanger les degrés de granulométrie

Recommandation(s):

  • Utilisé pour les finitions avec pulvérisation thermique des contours et des formes complexes et pour obtenir des finitions précises sur des métaux durs
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
Connectez-vous