{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Versaflo™ BT | |
| Herstellerbezeichnung | BT926; L-199SG; Schlauchüberzug | |
| Farbe | schwarz | |
| Produktart | Schlauch | |
| Schlauchform | gerade | |
| Material Schlauch | Gewebe | |
| geeignet für | Druckluft |
| Artikelnummer | 7000042907 | |
| EAN / GTIN | 00051131495104 | |
| Herstellernummer | 7000042907 | |
| L-Nummer | L01140 149 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |