3M™ BT-926 Cubierta ignífuga para tubo de respiración

Número de artículo: 7000042907
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Tipo de producto Tubo flexible de aire protección respiratoria con ventilador

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000042907
EAN / GTIN 00051131495104
Número del fabricante 7000042907
Número L L01140 149
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

La cubierta de manguera BT926 / L-199SG es un producto accesorio para la serie de mangueras de aire 3M™ Versaflo™ BT. Proporciona protección adicional para la manguera de aire. Es resistente al calor y retardante de llama.

Ventaja:

  • Cubierta del tubo respiratorio de alta durabilidad, resistente a las llamas y al calor
  • El montaje giratorio de liberación rápida permite la conexión y la liberación con una sola mano
  • Ayuda a prolongar la vida útil del tubo y lo protege de chispas voladoras
  • Adecuada para el uso con tubos de respiración 3M™ de la serie BT

Recomendación:

  • Sustitución de piezas de desgaste