• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ 8423.6 Kaltschrumpfschlauch, EPDM, Schwarz, 14,3/7,8 mm, 152 mm

Artikel-Nr.: 7000043212
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 3M™ Kaltschrumpf-Isolierschlauch
Farbe schwarz
Produktart Schlauch
Schlauchform gerade
Material Schlauch Polyurethan (PU)
Durchmesser außen Schlauch 14,3 mm
Durchmesser innen Schlauch 7,8 mm
Länge gesamt 0,152 m
Temperatureinsatz min. -40 °C
Temperatureinsatz max. 90 °C
geeignet für Druckluft

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000043212
EAN / GTIN 08021684312571
Herstellernummer 7000043212
L-Nummer L01130 106638
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

3M™ Kaltschrumpf-Isolierschläuche der Serien 8420 und 8430 sind vor allem für die elektrische Isolierung bei allen massiven dielektrischen (Gummi oder Kunststoff) isolierten Drähten und Kabelspleißen mit bis zu 1.000 V nützlich. Sie eignen sich für Innen- und Außenbereiche. Sie bieten bei Kommunikationsleitungen und anderen nicht-elektrischen Anwendungen (einschließlich Kabelmantelreparaturen) oft einen guten physischen Schutz und eine Abschirmung vor Umwelteinflüssen. Der Temperatureinsatzbereich beträgt -40 °C bis 90 °C. Bei Anwendungen, bei denen das Produkt fortlaufend UV-Strahlung ausgesetzt ist, sollte es beispielsweise mit Scotch® Super 33+™ Vinyl-Isolierband oder Scotch® Selbstvulkansierendem Silikon-Kautschuk-Band 70 umwickelt werden.

Vorteil:

  • Speziell ausgelegt auf die Primärisolierung von fest dielektrisch isolierten Drähten und Kabel-Spleißen bis 1.000 Volt
  • Einfache Montage, die keine Werkzeuge erfordert
  • Abdichtung von Kabelmantel-Endabschlüssen, Leiterverbindungen und Verzweigungen von Leitungen zu Kabeln
  • Hergestellt aus EPDM-Kautschuk, der weder Chloride noch Schwefel enthält
  • Geeignet für die verschiedensten Kabelquerschnitte
  • Widersteht Temperaturen von -40 bis 90 °C
  • Abdichtung gegen Umgebungseinflüsse für Kommunikations- und andere nicht-elektrische Verbindungen

Empfehlung:

  • Zur elektrischen Isolation bis 1 kV, zum Schutz und zur Abdichtung von nicht-elektrischen Anwendungen