• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Flexibler Diamant Handschleifklotz 6200J, gelb, 55 mm x 90 mm x 25 mm, N40

Artikel-Nr.: 7000034093
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schleifschwamm

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000034093
EAN / GTIN 04054596160118
Herstellernummer 7000034093
L-Nummer L51710 765

Beschreibung

Ausführung:

Diamant
Ergonomisch geformt
Gesamtlänge: 90 mm
Gesamtbreite: 55 mm
Bearbeitung härtester Werkstoffe

Beschreibung:

Dieser Diamant Handschleifklotz ist für die Bearbeitung von geraden Flächen und Kanten geeignet. Durch die ergonomische Form ist eine optimale Griffigkeit gewährleistet. Die Handschleifklötze sind entsprechend der Körnung eingefärbt, eine Verwechselung der Körnung ist somit ausgeschlossen.

Merkmal:

Farbliche Kennzeichnung
Nickelbindung
Gute Handhabbarkeit
Benutzerfreundlich
Genaue Unterscheidung
Härteste Kornart
Metallbindung des Diamantkorns

Hinweis:

Ideales Werkzeug zum Kantenbrechen, z.B. bei Glaskanten. Nass und trocken einsetzbar.