Bloc super abrasif diamant 3M™ 6200J, 90 x 55 mm, Grain N40, Type jaune

Réf.: 7000034093
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Rodoirs à main

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000034093
EAN / GTIN 04054596160118
Réf. fabricant 7000034093
Article hors catalogue L51710 765

Description

Exécution:

Diamant
Forme ergonomique
Longueur totale: 90 mm
Largeur totale: 55 mm
Usinage des matériaux les plus durs

Description:

Le bloc diamant flexible 3M™ 6200J est un bloc abrasif disponible dans une gamme de différents grains pour répondre à toutes sortes de projets. Nos blocs optimisent la découpe des minéraux de diamant pour le meulage et la finition de divers matériaux.

Caractéristique(s):

Marquage par couleur
Liaison au nickel
Traitement des matériaux les plus durs
Bonne maniabilité
Facile à utiliser
Distinction précise
Type de grain le plus dur
Liaison métallique du grain de diamant

Remarque(s):

Outil idéal pour casser les arêtes, par ex. celles du verre. Utilisable à sec et à l'eau.