3M™ Rugalmas gyémánt kézi csiszolótömb 6200J, sárga, 55 mm x 90 mm x 25 mm, N40

Cikkszám: 7000034093
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kézi leppelő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000034093
EAN / GTIN 04054596160118
Gyártó száma 7000034093
L-szám L51710 765

Leírás

Kivitel:

Gyémánt
Ergonomikus kialakítás
Teljes hossz: 90 mm
Teljes szélesség: 55 mm
A legkeményebb anyagok megmunkálása

Leírás:

Ez a gyémánt kézi köszörűblokk egyenes felületek és élek megmunkálására alkalmas. Az ergonomikus kialakítás optimális fogást biztosít. A kézi csiszolótömbök a szemcseméret szerint színesek, így nem áll fenn a szemcseméret összetévesztésének veszélye.

Jellemző:

Színes jelölés
Nikkel kötés
Jó kezelhetőség
Felhasználóbarát
Pontos differenciálás
A legkeményebb gabonatípus
Gyémánt szemcsék fémkötése

Figyelem:

Ideális eszköz éltöréshez, pl. üvegszélekhez. Nedvesen és szárazon is használható.