• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

uvex motion style Halbschuhe S1 schwarz/rot Weite 11 Größe 40

Artikel-Nr.: 6998840
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6998840
EAN / GTIN 4031101428574
Herstellernummer 6998840
L-Nummer L01660 108653
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Beschreibung:

  • uvex motion style Sicherheitsschuhe sind extrem leichte, modische Arbeitsschuhe mit optimiertem Tragekomfort dank uvex climazone Klimamanagement.

Merkmal:

Allgemeine Merkmale

  • leichter gelochter S1-Sicherheitshalbschuh im sportlichen Design
  • für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
  • alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
  • individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung
  • für orthopädische Zurichtungen und Einlagen uvex medicare geeignet
  • Farbe: schwarz, rot
  • erhältlich in den Weiten: 11
  • erhältlich in den Größen: 36 bis 50

Komfortmerkmale

  • stets ideales Fußklima dank uvex climazone: besonders atmungsaktive Futter- und Obermaterialien mit Perforation, außerdem Klimakomfortfußbett mit Feuchtigkeits-Transportsystem
  • aus Hightech-Mikroveloursmaterial
  • angenehm weiches Tragegefühl ohne Druckstellen – mit weich gepolstertem Schaftabschluss und gepolsterter Zunge
  • antistatisches uvex 3D hydroflex® foam-Fußbett für optimale Dämpfung im Fersen- und Vorfußbereich

Schutzmerkmale

  • Schutzklasse S1 nach EN ISO 20345:2022 mit Zusatzkennzeichnung für sehr gute Rutschhemmung (SR)
  • erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 100 Megaohm
  • selbstreinigende, leichtgewichtige PU-Laufsohle mit besten Abrieb- und Dämpfungseigenschaften sowie exzellenter Rutschhemmung
  • zuverlässiger Schutz für Mensch und Material: Stahl-Zehenkappe und stabilisierende uvex anti-twist-Hinterkappe zum Schutz vor Umknicken

Technische Merkmale

  • Produktart: Sicherheitsschuh
  • Produktname: uvex motion style
  • Produkttyp: Halbschuhe
  • Farbe (Filter): schwarz/rot
  • Schutzklasse: S1
  • Geschlecht: Damen/Herren
  • Größe: 40
  • Verschluss: Elastischer Schnürsenkel mit Schnellverschluss
  • Zehenkappe: Stahlkappe
  • Fußbett: Klimakomfortfußbett uvex 3D hydroflex® foam
  • Rutschhemmung: SRC
  • Sohle: uvex motion
  • Weite: 11

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb