• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Boty ve stylu UVEX Motion S1 černá/červená Šířka 11 velikost 40

Artiklové číslo: 6998840
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 pár (bez DPH)
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
Katalogové číslo 6998840
EAN / GTIN 4031101428574
Číslo výrobce 6998840
L-číslo L01660 108653
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Bezpečnostní obuv uvex motion style je extrémně lehká, módní pracovní obuv s optimalizovaným komfortem uživatele díky klimatickému managementu uvex climazone.

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • lehká perforovaná bezpečnostní polobotka S1 ve sportovním designu
  • vhodné pro osoby s alergií na chrom, protože jsou vyrobeny ze syntetických materiálů
  • Všechny materiály podrážek neobsahují silikony, změkčovadla ani jiné látky, které by mohly narušit smáčivost laku
  • individuálně nastavitelná, pružná tkanička s rychlouzávěrem
  • vhodné pro ortopedické vložky a vložky uvex medicare
  • Barva: černá, červená
  • k dostání v obchodech: 11
  • k dostání ve velikostech: 36 až 50

Vlastnosti zajišťující komfort

  • vždy ideální podmínky pro nohy díky technologii uvex climazone: vysoce prodyšné podšívky a svrchní materiály s perforací, dále klimatická stélka s odvodem vlhkosti
  • z high-tech mikrosametu
  • příjemně měkké nošení bez otlaků – s měkce polstrovaným lemem a polstrovaným jazykem
  • antistatická stélka uvex 3D hydroflex® foam pro optimální tlumení nárazů v oblasti paty a přední části chodidla

Bezpečnostní prvky

  • Třída ochrany S1 podle normy EN ISO 20345:2022 s dodatečným označením pro velmi dobrou protiskluznost (SR)
  • splňuje požadavky ESD s odvodovým odporem menším než 100 megaohmů
  • samočisticí, lehká PU podrážka s vynikající odolností proti oděru a tlumícími vlastnostmi, jakož i s vynikající protiskluzovou úpravou
  • spolehlivá ochrana osob a materiálu: Ocelová špička a stabilizační zadní část uvex anti-twist chránící před podvrtnutím

Technické vlastnosti

  • Druh produktu: Bezpečnostní obuv
  • Název produktu: uvex motion style
  • Typ výrobku: polobotky
  • Barva (filtr): černá/červená
  • Třída ochrany: S1
  • Pohlaví: Dámy/muži
  • Velikost: 40
  • Uzávěr: Elastické tkaničky s rychloupínáním
  • Krytka prstů: Ocelová špička
  • stélka: uvex 3D hydroflex® pěnová klimatická komfortní stélka
  • odolnost proti uklouznutí: SRC
  • Podrážka: uvex motion
  • Šířka: 11