Sortimentsbox „CarryLite“, Anzahl Einsätze: 10

Artikel-Nr.: 693610 10
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Einsätze Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Fächer 10
Außenmaß Länge 337 mm
Außenmaß Breite 278 mm
Außenmaß Höhe 57 mm
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 693610 10
EAN / GTIN 5733439144568
Herstellernummer 144568
Hersteller/verantwortliche Person raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 BREMEN, Deutschland, www.raaco.com

Beschreibung

Ausführung:

Kofferkorpus aus PP, Deckel aus Polycarbonat. Starke Mehrpunktscharniere sorgen für Stabilität und 2 Schiebeverschlüsse verriegeln den transparenten Deckel. Profilraster im Deckel sichern die austauschbaren Einsätze samt Inhalt beim Transport gegen Durcheinanderfallen.

Bestückung:

Anzahl Einsätze L×B×H: 1 St. 55×39×47 mm
2 St. 109×39×47 mm
1 St. 163×39×47 mm
1 St. 218×39×47 mm
2 St. 79×55×47 mm
1 St. 157×55×47 mm
1 St. 109×79×47 mm
1 St. 218×79×47 mm