Polypropylen-Montagekoffer mit Transportrollen, Typ: 807

Artikel-Nr.: 693476 807
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
113 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Eigenschaft Koffer: stapelbar
  • Werkstoff: PP

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Außenmaß Länge 807 mm
Außenmaß Breite 470 mm
Außenmaß Höhe 345 mm
Eigenschaft Koffer stapelbar
Gewicht 6,3 kg
Inhaltsvolumen 89 l
Werkstoff PP
mit Vorhängeschloss verschließbar ja
Werkzeugkasten offen nein
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 693476 807
EAN / GTIN 8024482016146
Herstellernummer MUB.78
Hersteller/verantwortliche Person GT LINE srl, Via del Lavoro 9 Loc. Crespellano, 40053 VALSAMOGGIA BO, Italien, www.gtline.com

Beschreibung

Ausführung:

Extrem widerstandsfähiger Montagekoffer aus Polypropylen. Wasserabweisend, stoßresistent und korrosionsgeschützt. 2 seitlich hochklappbare Griffe für den 2-Mann-Transport und für den Transport auf den integrierten Rollen. Durch Vorhängeschloss verschließbar. Stapelbar und mit nur 6,3 kg ein geringes Eigengewicht bei 89 Liter Inhaltsvolumen. Ergänzt werden kann der Koffer durch bis zu 2 Werkzeugeinsätze Nr. 693486 SET.