Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

X-ABS Werkzeugkoffer mit Bodenschale, 3 Werkzeugtafeln und TSA-Schlössern, Typ: 1

Artikel-Nr.: 692641 1

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Material Kunststoff
Tragfähigkeit max. 30 kg
Innenmaß Tiefe 190 mm
Innenmaß Breite 460 mm
Innenmaß Höhe 310 mm
Gewicht 5 kg
Eigenschaft flugtauglich; schlagfest
Ausstattung Beschriftungsfelder; Fächer; Klemmhalter; Tragegriff
Anzahl Verschlüsse 2
Eigenschaft flugtauglich
Herstellerbezeichnung X-ABS Werkzeugkoffer mit Bodenschale, 3 Werkzeugtafeln und TSA-Schlössern, Typ: 1
Verpackung Koffer
Farbe rot; schwarz; silber
Produktart Koffer
Verschluss Lasche mit Vorhängeschloss

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 692641 1
EAN / GTIN 4006793001114
Herstellernummer 581070171
Hersteller/verantwortliche Person PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Beschreibung

Ausführung:

X-ABS ist extrem schlagzäh, bruchfest und somit flugtauglich. Die Oberflächenstruktur ist kratzfest, rutschhemmend (Gummierungseffekt) und äußerst oberflächenschonend. Im Doppel-Aluminiumrahmen integrierte Kippzylinderschlösser, Rasterscharniere für Kofferdeckel-Arretierung und Bodengleiter.
 
Innenausstattung:
1 Bodenschale, unterteilbar inklusive Werkzeugtafel mit 1 Werkzeughalter als Abdeckung (Nr. 692750), 1 Werkzeugtafel mit 2 Werkzeughaltern (Nr. 692720), 1 Werkzeugtafel mit 1 Werkzeughalter (Nr. 692730),  1 Tafel für Akten, im Deckel fest montiert.
TSA-Schlösser: Bei Reisen in die USA können diese Schlösser durch die US-Sicherheitsbehörde „Transportation Security Administration“ (TSA) mit einem Generalschlüssel zur Durchsuchung geöffnet und wieder verschlossen werden. Das gewaltsame Öffnen des Koffers (Zerstörung der Schlösser) bei Durchsuchungen wird dadurch vermieden.

Hinweis:

Koffer auf Anfrage auch mit anderen Schlossvarianten erhältlich.