ABS-Werkzeugkoffer mit Bodenschale und Werkzeugtafeln, Typ: 1

Artikel-Nr.: 692301 1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
35 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Werkstoff: X-ABS
  • Art der Werkzeugaufbewahrung: Einsteckfächer
  • Koffer Belastbarkeit: 20

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Werkstoff X-ABS
Art der Werkzeugaufbewahrung Einsteckfächer
Koffer Belastbarkeit 20 kg
Innenmaß Länge 460 mm
Innenmaß Breite 310 mm
Innenmaß Höhe 170 mm
Gewicht 3,8 kg
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 692301 1
EAN / GTIN 4006793001220
Herstellernummer 533000171
Hersteller/verantwortliche Person PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Beschreibung

Ausführung:

Im Rahmen integrierte Schlösser, Metallscharniere und Bodengleiter. Als Handgepäck im Flugzeug zugelassen.
Innenausstattung:
1 Bodenschale, unterteilbar inklusive Werkzeugtafel mit 16 Fächern als Abdeckung,
1 Werkzeugtafel mit 26 Einsteckfächern (Nr. 692711).