Textil Werkzeug-Rolltasche mit Steckverschluss, Länge × Breite: 280X320mm

Artikel-Nr.: 692255 280X320
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 153 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge × Breite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Art der Werkzeugaufbewahrung: Einsteckfächer

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 280 mm
Breite 320 mm
Art der Werkzeugaufbewahrung Einsteckfächer
Anzahl Werkzeugfächer 5
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 692255 280X320
EAN / GTIN 4062406587918
Herstellernummer 692255 280X320
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertige Werkzeugtextiltaschen als Begleiter für Ihre täglichen Aufgaben. Mit Reflektorstreifen für gute Sichtbarkeit.
Mit profiliert genähten, unterschiedlich großen Einsteckfächern und Abdecklasche, zusammenrollbar. Das verstellbare Sicherungsband und der Steckverschluss aus Kunststoff zum einhändigen Verschließen und Öffnen sorgen für einen sicheren Halt der Werkzeuge.

Werkstoff:

Aus robusten Polyester-Gewebe.