• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

uvex 3 Stiefel S3L 68772 schwarz Weite 11 Größe 42

Artikel-Nr.: 6877242
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Schutzklasse: S3L
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schutzklasse S3L
EU-Schuhgröße 42
Weite 11
Farbe schwarz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6877242
EAN / GTIN 4066853004790
Herstellernummer 6877242
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Beschreibung:

Der uvex 3 wurde speziell für die extremen Ansprüche innerhalb der schweren Anwendungen entwickelt. Er verbindet die notwendige Robustheit mit sportlich-dynamischem Design. Er ist mit den neuesten uvex Technologien ausgestattet und schützt seine Träger:innen zuverlässig mit viel Komfort.

Merkmal:

Allgemeine Merkmale

  • Robuster, moderner und leichter Sicherheitsschnürstiefel mit extra breiter Passform
  • Schmutzunempfindliches und leichtgängiges Schnürsystem mit uvex lacelock
  • Alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen

Komfortmerkmale

  • wasserabweisendes uvex waterstop Leder Obermaterial
  • wärmendes Winterfutter
  • Staublasche
  • Größen 36-40 über Damenleisten hergestellt
  • auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett (Art. Nr.: 86937-9)

Schutzmerkmale

  • dämpfende und energierückgebende uvex i-PUREnrj Zwischensohle
  • PU-Laufsohle
  • geschäumte Überkappe aus Polyurethan
  • geschäumter Fersenkorb aus Polyurethan
  • 100% metallfreie Zehenschutzkappe
  • flexible textile Durchtritthemmung
  • reflektierende Elemente
  • uvex anklepro Knöchelschutz
  • ESD zertifiziert

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb