Descripción:
El calzado de protección uvex 3 ha sido especialmente diseñado para las aplicaciones de exigencia alta. Combina la robustez necesaria con el diseño deportivo y dinámico. Está equipado con la última tecnología de uvex y protege a sus usuarios de forma fiable con un gran confort.
Característica:
Características generales
- Botas de seguridad con cordones, robustas, modernas y ligeras, con un calce extra ancho
- Sistema de cordones resistente a la suciedad y de fácil manejo con uvex lacelock
- Todos los materiales de las suelas están libres de siliconas, plastificantes y otras sustancias que impiden la adherencia de la pintura
Características de confort
- material exterior de cuero uvex waterstop repelente al agua
- forro de invierno que abriga
- Pestaña «Polvo»
- Tallas 36-40, fabricadas con hormas de mujer
- Plantilla antistática intercambiable y cómoda (n.º de art.: 86937-9)
Características de seguridad
- Suela intermedia uvex i-PUREnrj con propiedades amortiguadoras y de recuperación de energía
- Suela de poliuretano
- cubierta exterior de espuma de poliuretano
- reforzo del talón de poliuretano expandido
- Puntera de seguridad 100 % libre de metal
- barrera antiexpansión textil flexible
- elementos reflectantes
- Protector de tobillo uvex anklepro
- Certificado ESD