HSS Gewindebohrer-Bit, für Gewinde: M3

Artikel-Nr.: 676307 M3
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
253 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Gewinde Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Gewindeart: M
  • Schneidstoff: HSS
  • Toleranzklasse: ISO 2 6H
  • Flankenwinkel: 60
  • Verwendung bei Bohrungsart: bis 1×D bei Durchgangsloch

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

für Gewinde M3
Gewindeart M
Schneidstoff HSS
Toleranzklasse ISO 2 6H
Flankenwinkel 60 Grad
Verwendung bei Bohrungsart bis 1×D bei Durchgangsloch
ganze Länge 33 mm
Schaftlänge 14 mm
Steigung 0,5 mm
Bit-Sechskantschaft C 6,3
Produktart Gewindebohrer-Bit

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 676307 M3
EAN / GTIN 4013288119070
Herstellernummer 05104666001
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Ausführung:

1/4 Zoll Sechskantschaft nach DIN 3126 C 6,3.

Vorteil:

Schneller, unkomplizierter Wechsel zwischen Bohrer, Senker oder Schraub Bit.

Verwendung:

Ideal für Reparatur- und Montagearbeiten im mobilen Einsatz.