• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MACSOLE ADVENTURE 3.0 Halbschuhe S3 67374 schwarz, blau Weite 12 Größe 45

Artikel-Nr.: 6737445
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6737445
EAN / GTIN 3523990008391
Herstellernummer 6737445
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Beschreibung:

Heckel MACCROSSROAD BLUE 3.0 S3 LOW BOA 67374 S3, CI HI HRO SRC, Energiebereich, Umwelt, Dienstleistungen, Baugewerbe,, Industrie, Schwerindustrie, Landwirtschaft, Grünflächen und, feuchte Umgebungen , –Sohle: MACSOLE®-Gummisohle mit EVAMACABSORB-Einsätzen, in Ferse und Vorderseite, Öl- und Kohlenwasserstoffbeständigkeit,, SRC-Rutschfestigkeit, Kontaktwärmebeständigkeit bis zu, 300°C (HRO), gummierte Spitze, –Zunge: Synthetisches und wasserabweisendes Textil,, beständig gegen das Eindringen von Flüssigkeiten, –Obermaterial: Ölbeständiges Vollnarbenleder, beständig, gegen das Eindringen von Flüssigkeiten, gepolsterter Schaft, –Fit System Boa® für schnelles und einfaches Schließen, Verschluss, ermöglicht genaue und individuelle Anpassung, extrem robuste, und leichte Schnürsenkel, –Futter: 3D-Mesh für hervorragende Belüftung, –Spitze: Nichtmetallisch, –Durchstoßfeste Sohle: Nichtmetallisch, –Decksohle: Oberseite aus Textil und Unterseite, aus offenporigem Schaumstoff, –Gewicht: 700g bei Größe42, –Norm: EN ISO 20345:2011 - S3 CI HI HRO SRC, Größen: 36 bis 48

Merkmal:

Allgemeine Merkmale

  • Vielseitiger und robuster, niedriger Sicherheitsschuh
  • Integrierter Zehenschutz aus Gummi für eine längere Lebensdauer des Schuhs
  • BOA® Fit System für einfaches und schnelles Schließen und individuelle Passform
  • Außensohle und Innensohle teilweise aus recycelten Materialien
  • Zertifiziert für die Verwendung mit der vernetzten Einlegesohle XSoleTraxxs zum Schutz von Alleinarbeiter:innen

Komfortmerkmale

  • MACABSORB-Technologie: EVA-Schaumstoffeinsätze vorne und hinten am Fuß bieten eine 85% höhere Stoßdämpfung gegenüber herkömmlichen Modellen für spürbar verbesserten Tragekomfort und reduzierte Fußermüdung
  • Metallische, durchtrittsichere Sohle für maximale Bewegungsfreiheit
  • Nicht-metallische Schutzkappe, 20% leichter als eine herkömmliche Stahlkappe
  • Obermaterial aus ultraweichem Vollnarbenleder mit Polsterung für erhöhten Komfort am Knöchel
  • Nahezu nahtlos verarbeitete Obermaterialkonstruktion aus Vollnarbenleder zum Schutz vor Druckstellen
  • Atmungsaktive und wärmeregulierende Materialien
  • Herausnehmbare und antistatische Komfort-Einlegesohle mit Feuchtigkeitsableitungssystem und zusätzlicher Stoßdämpfung im Fersen- und Vorfußbereich

Schutzmerkmale

  • Robuste und rutschfeste MACSOLE® Gummi-Laufsohle, beständig gegenüber Kontaktwärme bis 300°C (HRO)
  • Sohlenprofil mit tiefen Stollen und Absatz, geeignet für schwieriges Terrain
  • Obermaterial aus Vollnarbenleder, beständig gegen das Eindringen von Flüssigkeiten

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb