Popis:
HECKEL MACCROSSROAD BLUE 3,0 S3 LOW BOA 67374 S3, CI HI HRO SRC, Energetický sektor, životní prostředí, služby, stavebnictví, průmysl, těžký průmysl, zemědělství, zelené plochy a , mokré prostředí, -Sole: Gumová podrážka MACSOLE® s vložkami EVAMACABSORB, pata a přední část, odolnost proti olej a uhlovodíkům, odolnost proti prokluzu SRC, tepelná odolnost kontaktu až do 300°C (HRO), Povětrnostní špička, jazyk: Syntetický a vodoodpudivý textil, odolný proti vniknutí kapalin, svrchní materiál: Celozrnná kůže odolná proti oleji, odolná proti průniku tekutin, polstrovaná hřídel, -Fit System Boa® pro rychlé a snadné zavírání, uzávěru, umožňuje přesné a individuální nastavení, extrémně robustní a lehké tkaničky, -podšívka: 3D síťovina pro vynikající větrání, krajka: Nekovová podrážka odolná proti propíchnutí: Nekovové, stélka: Textilní horní a otevřený pěnový spodní díl, hmotnost: 700 g pro velikost 42, standardní: EN ISO 20345:2011 - S3 CI HI HRO SRC, velikosti: 36 až 48
Charakteristika:
Obecné charakteristiky
- Všestranná a odolná nízká bezpečnostní obuv
- Integrovaná gumová ochrana špičky pro delší životnost obuvi
- Systém BOA® Fit pro snadné a rychlé utažení a individuální přizpůsobení
- Podešev a stélka jsou částečně vyrobeny z recyklovaných materiálů
- Certifikováno pro použití s propojenou vložkou XSoleTraxxs k ochraně osamocených pracovníků:vnitřní
Vlastnosti zajišťující komfort
- Technologie MACABSORB: Vložky z EVA pěny v přední a zadní části chodidla poskytují o 85 % lepší tlumení nárazů ve srovnání s běžnými modely, což přináší znatelně vyšší pohodlí při nošení a snižuje únavu nohou
- Kovová, protipropichová podrážka pro maximální volnost pohybu
- Nekovová ochranná špička, o 20 % lehčí než běžná ocelová špička
- Svršek z ultrajemné lícové kůže s polstrováním pro větší pohodlí v oblasti kotníku
- Téměř bezešvá konstrukce svršku z lícové kůže, která chrání před otlaky
- Prodyšné a tepelně regulační materiály
- Vyjímatelná antistatická komfortní stélka se systémem odvádějícím vlhkost a dodatečným tlumení nárazů v oblasti paty a přední části chodidla
Bezpečnostní prvky
- Robustní a protiskluzová gumová podrážka MACSOLE®, odolná vůči kontaktnímu teplu až do 300 °C (HRO)
- Profil podrážky s hlubokými výstupky a patou, vhodný do náročného terénu
- Svrchní materiál z lícové kůže, odolný proti pronikání tekutin