• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MACSOLE ADVENTURE 3.0 Halbschuhe S3 67373 schwarz, blau Weite 11 Größe 40

Artikel-Nr.: 6737340
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 6737340
EAN / GTIN 3523990007349
Herstellernummer 6737340
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Beschreibung:

Heckel MACCROSSROAD BLUE 3.0 S3 LOW BOA 67373 S3, CI HI HRO SRC, Energiebereich, Umwelt, Dienstleistungen, Baugewerbe,, Industrie, Schwerindustrie, Landwirtschaft, Grünflächen und, feuchte Umgebungen , –Sohle: MACSOLE®-Gummisohle mit EVAMACABSORB-Einsätzen, in Ferse und Vorderseite, Öl- und Kohlenwasserstoffbeständigkeit,, SRC-Rutschfestigkeit, Kontaktwärmebeständigkeit bis zu, 300°C (HRO), gummierte Spitze, –Zunge: Synthetisches und wasserabweisendes Textil,, beständig gegen das Eindringen von Flüssigkeiten, –Obermaterial: Ölbeständiges Vollnarbenleder, beständig, gegen das Eindringen von Flüssigkeiten, gepolsterter Schaft, –Fit System Boa® für schnelles und einfaches Schließen, Verschluss, ermöglicht genaue und individuelle Anpassung, extrem robuste, und leichte Schnürsenkel, –Futter: 3D-Mesh für hervorragende Belüftung, –Spitze: Nichtmetallisch, –Durchstoßfeste Sohle: Nichtmetallisch, –Decksohle: Oberseite aus Textil und Unterseite, aus offenporigem Schaumstoff, –Gewicht: 700g bei Größe42, –Norm: EN ISO 20345:2011 - S3 CI HI HRO SRC, Größen: 36 bis 48

Merkmal:

Allgemeine Merkmale

  • Vielseitiger und robuster, niedriger Sicherheitsschuh
  • Integrierter Zehenschutz aus Gummi für eine längere Lebensdauer des Schuhs
  • BOA® Fit System für einfaches und schnelles Schließen und individuelle Passform
  • Außensohle und Innensohle teilweise aus recycelten Materialien
  • Zertifiziert für die Verwendung mit der vernetzten Einlegesohle XSoleTraxxs zum Schutz von Alleinarbeiter:innen

Komfortmerkmale

  • MACABSORB-Technologie: EVA-Schaumstoffeinsätze vorne und hinten am Fuß bieten eine 85% höhere Stoßdämpfung gegenüber herkömmlichen Modellen für spürbar verbesserten Tragekomfort und reduzierte Fußermüdung
  • Metallische, durchtrittsichere Sohle für maximale Bewegungsfreiheit
  • Nicht-metallische Schutzkappe, 20% leichter als eine herkömmliche Stahlkappe
  • Obermaterial aus ultraweichem Vollnarbenleder mit Polsterung für erhöhten Komfort am Knöchel
  • Nahezu nahtlos verarbeitete Obermaterialkonstruktion aus Vollnarbenleder zum Schutz vor Druckstellen
  • Atmungsaktive und wärmeregulierende Materialien
  • Herausnehmbare und antistatische Komfort-Einlegesohle mit Feuchtigkeitsableitungssystem und zusätzlicher Stoßdämpfung im Fersen- und Vorfußbereich

Schutzmerkmale

  • Robuste und rutschfeste MACSOLE® Gummi-Laufsohle, beständig gegenüber Kontaktwärme bis 300°C (HRO)
  • Sohlenprofil mit tiefen Stollen und Absatz, geeignet für schwieriges Terrain
  • Obermaterial aus Vollnarbenleder, beständig gegen das Eindringen von Flüssigkeiten