MACSOLE ADVENTURE 3,0 nízké boty S3 67373 černá, modrá šířka 11 velikost 40

Artiklové číslo: 6737340
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 pár (bez DPH)
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
Katalogové číslo 6737340
EAN / GTIN 3523990007349
Číslo výrobce 6737340
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

HECKEL MACCROSSROAD BLUE 3,0 S3 LOW BOA 67373 S3, CI HI HRO SRC, Energetický sektor, životní prostředí, služby, stavebnictví, průmysl, těžký průmysl, zemědělství, zelené plochy a , mokré prostředí, -Sole: Gumová podrážka MACSOLE® s vložkami EVAMACABSORB, pata a přední část, odolnost proti olej a uhlovodíkům, odolnost proti prokluzu SRC, tepelná odolnost kontaktu až do 300°C (HRO), Povětrnostní špička, jazyk: Syntetický a vodoodpudivý textil, odolný proti vniknutí kapalin, svrchní materiál: Celozrnná kůže odolná proti oleji, odolná proti průniku tekutin, polstrovaná hřídel, -Fit System Boa® pro rychlé a snadné zavírání, uzávěru, umožňuje přesné a individuální nastavení, extrémně robustní a lehké tkaničky, -podšívka: 3D síťovina pro vynikající větrání, krajka: Nekovová podrážka odolná proti propíchnutí: Nekovové, stélka: Textilní horní a otevřený pěnový spodní díl, hmotnost: 700 g pro velikost 42, standardní: EN ISO 20345:2011 - S3 CI HI HRO SRC, velikosti: 36 až 48

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • Všestranná a odolná nízká bezpečnostní obuv
  • Integrovaná gumová ochrana špičky pro delší životnost obuvi
  • Systém BOA® Fit pro snadné a rychlé utažení a individuální přizpůsobení
  • Podešev a stélka jsou částečně vyrobeny z recyklovaných materiálů
  • Certifikováno pro použití s propojenou vložkou XSoleTraxxs k ochraně osamocených pracovníků:vnitřní

Vlastnosti zajišťující komfort

  • Technologie MACABSORB: Vložky z EVA pěny v přední a zadní části chodidla poskytují o 85 % lepší tlumení nárazů ve srovnání s běžnými modely, což přináší znatelně vyšší pohodlí při nošení a snižuje únavu nohou
  • Kovová, protipropichová podrážka pro maximální volnost pohybu
  • Nekovová ochranná špička, o 20 % lehčí než běžná ocelová špička
  • Svršek z ultrajemné lícové kůže s polstrováním pro větší pohodlí v oblasti kotníku
  • Téměř bezešvá konstrukce svršku z lícové kůže, která chrání před otlaky
  • Prodyšné a tepelně regulační materiály
  • Vyjímatelná antistatická komfortní stélka se systémem odvádějícím vlhkost a dodatečným tlumení nárazů v oblasti paty a přední části chodidla

Bezpečnostní prvky

  • Robustní a protiskluzová gumová podrážka MACSOLE®, odolná vůči kontaktnímu teplu až do 300 °C (HRO)
  • Profil podrážky s hlubokými výstupky a patou, vhodný do náročného terénu
  • Svrchní materiál z lícové kůže, odolný proti pronikání tekutin