• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Powernut mit Durchmesser 67 mm, Schlüsselweite 55 mm, Gewindemaß M36

Artikel-Nr.: 673655
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Power Nut
Herstellerbezeichnung Powernut
Einheit Schlüsselweite metrisch
Ausführung mit Bund / Flansch
Oberfläche phosphatiert
Produktart Sechskantmutter
Gewindeart M
Material Stahl

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 673655
EAN / GTIN 4021176283437
Herstellernummer 673655
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für das kraftsparendere Spannen von Werkzeugen und -stücken sowie Antreiben ohne großen Reibungsverlust hat KUKKO die Power Nut entwickelt. Die Power Nut ist als Bewegungsgewinde nutzbar und findet Verwendung beim Vorrichtungsbau sowie der Montage- und Spanntechnik. Ebenso eignet sich die Mutter als Hilfsmittel zum Einpressen oder Spannhilfsmittel, um höhere Spannkräfte zu erzeugen.

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • max. Zugkraft [kN]: 80 kN
  • max. Zugkraft [t]: 8 t
  • max. Zugkraft [US t. sh.]: 8.82
  • Schlüsselweite [mm]: 55
  • Schlüsselweite [inch]: 2 3/16
  • Bunddurchmesser der Powernut [mm]: 67 mm
  • Gewindemaß der Powernut: M36
  • Gesamthöhe der Powernut [mm]: 31,5 mm
  • Gesamthöhe der Powernut [inch]: 1 1/4