• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Powernut mit Durchmesser 30 mm, Schlüsselweite 17 mm, Gewindemaß M10

Artikel-Nr.: 671017
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Serie Power Nut
Herstellerbezeichnung Powernut
Einheit Schlüsselweite metrisch
Ausführung mit Bund / Flansch
Oberfläche phosphatiert
Produktart Sechskantmutter
Gewindeart M
Material Stahl

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 671017
EAN / GTIN 4021176283345
Herstellernummer 671017
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für das kraftsparendere Spannen von Werkzeugen und -stücken sowie Antreiben ohne großen Reibungsverlust hat KUKKO die Power Nut entwickelt. Die Power Nut ist als Bewegungsgewinde nutzbar und findet Verwendung beim Vorrichtungsbau sowie der Montage- und Spanntechnik. Ebenso eignet sich die Mutter als Hilfsmittel zum Einpressen oder Spannhilfsmittel, um höhere Spannkräfte zu erzeugen.

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • max. Zugkraft [kN]: 20 kN
  • max. Zugkraft [t]: 2 t
  • max. Zugkraft [US t. sh.]: 2.20
  • Schlüsselweite [mm]: 17
  • Schlüsselweite [inch]: 11/16
  • Bunddurchmesser der Powernut [mm]: 30 mm
  • Gewindemaß der Powernut: M10
  • Gesamthöhe der Powernut [mm]: 19,5 mm
  • Gesamthöhe der Powernut [inch]: 3/4