• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Powernut mit Durchmesser 46 mm, Schlüsselweite 32 mm, Gewindemaß M20

Artikel-Nr.: 672032
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Serie Power Nut
Herstellerbezeichnung Powernut
Einheit Schlüsselweite metrisch
Ausführung mit Bund / Flansch
Oberfläche phosphatiert
Produktart Sechskantmutter
Gewindeart M
Material Stahl

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 672032
EAN / GTIN 4021176283383
Herstellernummer 672032
L-Nummer L80010 105999
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für das kraftsparendere Spannen von Werkzeugen und -stücken sowie Antreiben ohne großen Reibungsverlust hat KUKKO die Power Nut entwickelt. Die Power Nut ist als Bewegungsgewinde nutzbar und findet Verwendung beim Vorrichtungsbau sowie der Montage- und Spanntechnik. Ebenso eignet sich die Mutter als Hilfsmittel zum Einpressen oder Spannhilfsmittel, um höhere Spannkräfte zu erzeugen.

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • max. Zugkraft [kN]: 60 kN
  • max. Zugkraft [t]: 6 t
  • max. Zugkraft [US t. sh.]: 6.61
  • Schlüsselweite [mm]: 32
  • Schlüsselweite [inch]: 1 1/4
  • Bunddurchmesser der Powernut [mm]: 46 mm
  • Gewindemaß der Powernut: M20
  • Gesamthöhe der Powernut [mm]: 24 mm
  • Gesamthöhe der Powernut [inch]: 15/16