Klinge für Torx® Halfmoon, 4 mm, Torx®-Profil: TX1

Artikel-Nr.: 669935 TX1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Torx®-Profil Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 867/9 C TORX®
Torx®-Profil TX1
Klingen-⌀ 1,5 mm
Klingenlänge 20 mm
ganze Länge 44 mm
Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Antriebsprofil Halfmoon
Produktart Schraubendreher-Einsatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 669935 TX1
EAN / GTIN 4013288112637
Herstellernummer 05135220001
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Ausführung:

Klinge aus hochwertigem Werkzeugstahl.

Passend für:

Schraubendreherhalter Nr. 669931.

Hinweis:

Weitere Bits-Klingen unter 669933669936.