Schraubendreher-Sortiment Mikro-Elektronik in Textiltasche, Anzahl Teile: 11

Artikel-Nr.: 669630 11
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Teile Setpreis 11 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Kraftform Kompakt Micro 11 Universal 1
Anzahl Teile 11
Abtriebsprofil Schlitz-Schraubendreher; Schraubendreher für Phillips; 6-kant-Schraubendreher; Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Kappe drehbar ja
Produktart Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 669630 11
EAN / GTIN 4013288178343
Herstellernummer 05135938001
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Ausführung:

Ergonomisch aufgebautes Mehrkomponenten-Heft mit drehbarer Kappe, Schnelldrehzone für effizientes Verschrauben und Kraftzone. Mit Schnellwechselfutter zur Aufnahme von 4 mm Halfmoon Bit-Klingen (Nr. 669932 bis 669936) bzw. 4mm HIOS Bit-Klingen. Klingen aus hochwertigem Werkzeugstahl.

Inhalt:

Schraubendreherhalter: 1 Stück
Schlitz-Klingen Nr. 669932: je 1 St. Gr. 1,5; 2; 3
Klingen für Phillips Nr. 669933: je 1 St. Gr. 00; 0; 1
Sechskant-Klingen Nr. 669934: je 1 St. Gr. 1,5; 2
Klingen für Torx® Nr. 669935: je 1 St. Gr. TX5; TX6