• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.

Winkelschraubendreher für Phillips, Kreuzschlitzgröße: 1

Artikel-Nr.: 669400 1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
190 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Kreuzschlitzgröße Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Kreuzschlitzgröße 1
für Schrauben-⌀ 2,1 mm - 3 mm
ganze Länge 100 mm
Abtriebsprofil Schraubendreher für Phillips
Produktart Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 669400 1
EAN / GTIN 7610733004331
Herstellernummer PB 605.1

Beschreibung

Ausführung:

Zwei Spitzen 90° abgewinkelt. PB Swiss Tools-Sonderlegierung, Oberfläche vernickelt und verchromt. Spitzen schwarz. Gerändelter Schaft für sicheren Halt in nasser oder öliger Umgebung. Schneiden 45° zueinander versetzt. Für Schrauben mit Phillips-Kreuzschlitz.