• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.

Elektriker-Schraubendreher für Phillips, reduzierter Klingen-⌀, mit Kraftform-Heft VDE-vollisoliert, Kreuzschlitzgröße: 1

Artikel-Nr.: 668620 1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
245 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Kreuzschlitzgröße Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 162 iS
Kreuzschlitzgröße 1
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
für Schrauben-⌀ 2,1 − 3 mm
Klingenlänge 80 mm
ganze Länge 178 mm
Abtriebsprofil Schraubendreher für Phillips
Produktart Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 668620 1
EAN / GTIN 4013288160140
Herstellernummer 05006450001
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Ausführung:

Heft und Klinge vollisoliert bis 1000 V nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Jeder Schraubendreher wird einzeln im Wasserbad auf Spannungsdurchschlag geprüft.
Kraftform-Heft aus schlagfestem Kunststoff mit integrierten Weichzonen erleichtert das Übertragen des Drehmomentes und wirkt somit hand- und armschonend.
Klinge aus hochlegiertem Sonderstahl, zinkphosphatiert.
Reduzierter Klingen-⌀ mit integrierter Schutzisolation für tiefliegende Schraub- und Federelemente (Klingen-⌀ = Isolations-⌀ im vorderen Klingenbereich).

Verwendung:

Für Arbeiten unter Spannung bis 1000 V.