• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Spannungsprüfer Sonderqualität, Schneidenbreite: 2,5mm

Artikel-Nr.: 665020 2,5
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schneidenbreite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Schneidenbreite 2,5 mm
Klingenlänge 50 mm
ganze Länge 125 mm
Prüfbereich 110 V - 250 V
Abtriebsprofil Schlitz-Schraubendreher
Ansteckclip ja
Produktart Spannungsprüfer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 665020 2,5
EAN / GTIN 7610733001330
Herstellernummer PB 175.0-50

Beschreibung

Ausführung:

Kunststoffheft mit isolierter Schraubendreherklinge und Ansteckclip.
Hochwertige Klinge, Gr. 3,5 ohne Ansteckclip. Prüfbereich 110 − 250 V.

Hinweis:

Diese Spannungsprüfer entsprechen den Sicherheitsbestimmungen nach VDE 0680/6. Glimmlämpchen können daher nicht ausgetauscht werden.